Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Manguera termorretráctil de pared delgada Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Manguera termorretráctil de pared fina sin pegamento interno
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(4,8-2,4MM)

Nº de art. 077100480
EAN 4045727401903
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Manguera termorretráctil de pared delgada Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno

Nº de art. 077100480

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Longitud: 100 mm


UL 224

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Farbe

Negro

Durchmesser

4.8 mm

Diámetro (encogido)

2.4 mm

Longueur

100 mm

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.43 mm

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 135 °C

Temperatura de contracción mínima

90 °C

Matière

Poliolefina

Difícilmente inflamable